SV13YB LIJADORA ROTO-ORBITAL 1 25MM

Código Brammer 798087850000
Marca HITACHI
Código de Fabricante SV13YB
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Sistema de control de soporte

    • Empuñadura blanda y grande

    • Recolección de polvo

    • Diseño innovador
  • Itemeannumber
    4966376130092
    Print order code
    C2123033
    Brand item id
    SV13YB
    Altura, total
    145 mm
    Diámetro Orbit
    3.2 MM
    Nivel de sonido, máximo
    79 dB(A)
    Peso neto
    1.35 KGR
    Potencia
    230 W
    Tamaño de la almohadilla lijadora
    125 mm
    Velocidad, no carga
    7.000 - 12.000 rpm