PU2-0208025C

Código Brammer 798407336000
Marca NORGREN
Código de Fabricante PU2-0208025C
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   TRA Bajo consulta   TRA
Comparar
  • Intrastat code
    39173900
    Color
    Verde
    Diámetro exterior nominal
    8 MM
    Diámetro interior nominal
    5.5 MM
    Material del tuvo
    Poliuretano
    Min. Temperatura ambiente
    -40
    Presión máxima de trabajo (bar)
    9
    Radio minimo de flexion
    16 MM
    Temperatura max ambiente
    60