6SE6440-2AB17-5AA1

Código Brammer 798233613000
Marca SIEMENS
Código de Fabricante 6SE6440-2AB17-5AA1
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    4019169450096
    Intrastat code
    85044084
    Brand item id
    6SE6440-2AB17-5AA1
    Alta intensidad (A)
    3.9
    Alta potencia de salida HP
    1
    Alta potencia de salida kW
    0.75
    Altura
    173 MM
    Ancho
    73 MM
    Baja potencia de salida HP
    1
    Baja potencia de salida kW
    0.75
    Indice de protección (IEC)
    IP20
    Número de fases
    1 fase
    Peso neto
    1.3 KGR
    Profundidad total
    149 MM
    Tension de alimentacion
    200/240V