0 820 055 101

Código Brammer 798372531000
Marca AVENTICS
Código de Fabricante 0820055101
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Qn = 850 l/min

    • Anchura de válvula de pilotaje previo: 16 mm

    • conexión por placas

    • Accionamiento auxiliar manual: encajando
  • Intrastat code
    84812090
    Print order code
    C3240524
    Brand item id
    0820055101
    Actuador de válvula
    Solenoide
    Caudal l/min
    850
    Función de válvula- neumática
    2x3/2 N/C-N/C
    Tipo de anulación manual
    Con detención
    Tipo de valvula de retencion
    Resorte de aire
    Voltaje (DC)
    24V