RT/57232/M/80

Código Brammer 798416859000
Marca NORGREN
Código de Fabricante RT/57232/M/80
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84123100
    Calibre del cilindro (mm)
    32
    Función del cilindro
    Doble efecto
    Longitud de carrera
    80 MM
    Material del cilindro
    Acero inoxidable
    Material del eje de piston
    Acero inoxidable
    Material del tapón final
    Aluminium
    Min. Temperatura ambiente
    -10
    Peso neto
    0.1 KGR
    Piston Rod Diametro
    12 MM
    Presión máxima de trabajo (bar)
    10
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    1
    Superficie estandar de cilindro
    None
    Tamaño rosca macho de piston
    M10x1.25
    Temperatura max ambiente
    80
    Tipo de amortiguador
    Búfer
    Tipo de cilindro
    Estandar
    Tipo de eje piston
    Estandar
    Tipo de puerto
    Rc 1/8
    Tipo de sensor de posicion
    Magnético