602195500 SSW 18 LT

Código Brammer 798320809000
Marca METABO
Código de Fabricante SSW 18 LT
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Atornillador de impacto de batería compacto para usos extremos
    • Trabajar con mínimos contragolpes con par de giro extremadamente alto
    • Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
    • Selección de 3 niveles para la velocidad y el par de giro
    • Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
    • Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
    • Con batería 4,0 Ah para un 33% más de duración por carga de batería
    • Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
    • Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
    • Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

    Suministro estándar
    2 baterías Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
  • Intrastat code
    84672985
    Print order code
    C3531649
    Brand item id
    602195500
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Par,máximo
    100/140/210 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    1.6 KGR
    Ratio de impacto, máx
    1.900/2.500/3.000 /min
    Velocidad, no carga
    0 - 900 / 1.600 / 2.300 /min
    Voltaje
    18 V