1020-3/4G

Código Brammer 631020120011
Marca RHP
Código de Fabricante 1020-3/4G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C0036015
    Brand item id
    1020-3/4G R
    Ancho (B)
    31 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    14 MM
    Diámetro exterior
    47 MM
    Diámetro interior (d)
    0.75 PUL
    Dimensión s
    7.56 MM
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1020-3/4