XLP-256P392 PRENSAS HIDRAULICA

Código Brammer 798320796000
Marca ENERPAC
Código de Fabricante XLP-256P392
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Prensas multifuncionales en kits (prensas de 50 y 75 toneladas)
    Hueco para fácil agarre de la carretilla elevadora en las prensas de 50 y 75 toneladas
    Ajuste de altura de la bancada superior o inferior con torno (50 y 75 toneladas)
    El ajuste del ancho permite que el cilindro se mueva de lado-a-lado
    Las opciones incluyen una bomba de pie neumática de la serie XA:
    – manómetro integrado en la bomba para control óptimo
    – apropiada para trabajos de prensado delicados con caudal de aceite variable.
  • Intrastat code
    84622991
    Print order code
    C3615296
    Brand item id
    XLP-256P392
    Fuerza teórica máxima (externo) (N)
    232000
    maxima apertura en altura
    510 MM
    maxima apertura en anchura
    1225 MM
    Peso neto
    165 KGR