PRESOSTATO 0882100000000000

Código Brammer 798340693000
Marca NORGREN
Código de Fabricante 0882100000000000
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    90322000
    Brand item id
    0882100000000000
    Max temperatura media
    80
    Min. Temperatura ambiente
    80
    Presión máxima de trabajo (bar)
    70
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    5
    Temperatura mínima media
    -10
    Tension de funcionamiento
    -10
    Tipo de cable de conexion
    DIN EN175301-803 Form A
    Tipo de puerto
    G1/4 BSPP