RM/92080/M/50

Código Brammer 798365451000
Marca NORGREN
Código de Fabricante RM/92080/M/50
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84123100
    Calibre del cilindro (mm)
    80
    Función del cilindro
    Doble efecto (D/A)
    Longitud de carrera
    50 MM
    Material del cilindro
    Aluminio anodizado
    Material del eje de piston
    Acero inoxidable
    Material del tapón final
    Aluminio anodizado
    Peso neto
    0.1 KGR
    Piston Rod Diametro
    25 MM
    Presión máxima de trabajo (bar)
    10
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    1
    Superficie estandar de cilindro
    None
    Tamaño Rosca hembra de piston
    M16
    Temperatura max ambiente
    80
    Tipo de amortiguador
    Ninguna
    Tipo de cilindro
    Estandar
    Tipo de eje piston
    Estandar
    Tipo de puerto
    G1/4 BSPP
    Tipo de sensor de posicion
    Magnético