03040302O VALVULA

Código Brammer 798418613000
Marca NORGREN
Código de Fabricante 03040302
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84812090
    Brand item id
    03040302
    Actuador de válvula
    Toggle
    Función de válvula- neumática
    3/2
    Material
    Aleacion de Zinc
    Material (según norma)
    NBR
    Maximo Caudal l/min
    335
    Peso neto
    0.07 KGR
    Presión máxima de trabajo (bar)
    10
    Temperatura max ambiente
    70
    Tipo de puerto
    G1/8 BSPP
    Tipo de valvula de retencion
    Toggle