(CAJA 250 UND) 90093 G20 GUANTES DE PROTECCION QUIMICA VERDE ATLANTICO T-L

Código Brammer 798261984000
Marca Kimberly-Clark
Código de Fabricante 90093
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   PACK Bajo consulta   PACK
Comparar
  • Estos guantes: Certificados para contacto alimentario, no contienen polvos ni látex, ambidiestros y conformes a AQL 1.5 para perforaciones. Estos guantes tienen: Puntas de los dedos texturadas para una excelente agarre, gran sensibilidad táctil, puños con reborde, 0,06 mm de grosor (mínimo), Producto EPI de Categoría III (CE Compleja) clasificado por la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE, máxima sensibilidad táctil, confort y flexibilidad.
  • Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C3926982
    Brand item id
    90093
    AQL/NCA
    0,65
    Categoría del riesgo
    CAT 3
    Color
    Verde
    Diseño de la empuñadura
    Puntas de los dedos texturizadas
    Espesor
    0.06 MM
    Longitud del guante
    250 mm
    Longitud, mm
    250
    Materiales
    Nitrilo
    Norma europea (EN)
    EN 374-2:2003
    Recubrimiento
    Powder free with textured fingertips
    Talla del guante
    L
    Tamaño
    L
    Tipo de puño
    Rolled/Beaded