AS 2035

Código Brammer 822202002010
Marca SKF
Código de Fabricante AS 2035
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7316577739797
    Intrastat code
    84829900
    Brand item id
    AS 2035
    Altura
    1 MM
    Diámetro exterior
    35 MM
    Diámetro interior (d)
    20 MM
    Peso neto
    0.005 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    AS