AS 5070

Código Brammer 822205002010
Marca SKF
Código de Fabricante AS 5070
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7316577302441
    Intrastat code
    84829900
    Brand item id
    AS 5070
    Altura
    1 MM
    Diámetro exterior
    70 MM
    Diámetro interior (d)
    50 MM
    Peso neto
    0.0136 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    AS

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle