UHE 2650 MULTI

Código Brammer 798250891000
Marca METABO
Código de Fabricante UHE 2650 Multi
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Print order code
    C4125063
    Brand item id
    600952000
    Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
    26
    Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
    68
    Máximo flujo de energia simple
    2,7 J
    Peso sin cable
    3.4 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,01
    Retén Bit
    SDS-Plus
    Revoluciones bajo carga determinada
    860/2250/min
    Voltaje
    230V