W 780 (125)

Código Brammer 798250855000
Marca METABO
Código de Fabricante W 780 (125)
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430198723
    Print order code
    C4125071
    Brand item id
    606702000
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    1,8 Nm
    Peso sin cable
    1.7 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    0,78
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    10000
    Voltaje
    230V