WA 11-125 QUICK

Código Brammer 798250847000
Marca METABO
Código de Fabricante WA 11-125 Quick
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
    • Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    • Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
    • Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
    • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
    • Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
    • Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
    • Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo
    • Autobalancer integrado para vibraciones mínimas y una prolongada vida útil de los discos abrasivos
    • Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
    Incluye: cubierta protectora, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
  • Itemeannumber
    4007430178985
    Print order code
    C4125074
    Brand item id
    601101000
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    3 Nm
    Peso sin cable
    1.9 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,15
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    10000
    Voltaje
    230V