BFE 9-90 SET

Código Brammer 798255843000
Marca METABO
Código de Fabricante BFE 9-90 Set
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Para rectificar metal, madera y otros materiales en lugares de difícil acceso• Cambio de las bandas de lijar sin necesidad de herramientas• Brazo de la lijadora basculante hasta 270º para un pulido limpio también en zonas difíciles• Carcasa delgada del motor para un manejo óptimo• Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece casi constante.• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor• Una gama de accesorios profesionales a nivel de brazos de la lijadora, cintas abrasivas y cintas de vellón• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo• Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aliminio: robusta y resistente al desgaste• Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motorIncluye: adaptador abrasivo 1 (para anchura de cinta 6 y 13 mm), adaptador abrasivo 3 (para anchura de cinta de 13 mm), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 60, 6 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 60, 13 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 120, 6 mm de ancho), 10 cintas abrasivas en corindón de circonio (P 120, 13 mm de ancho), 9 cintas de vellón (6 mm de ancho, 3x gruesas, medias, muy finas), 9 cintas de vellón (13 mm de ancho, 3x gruesas, medias, muy finas), llave hexagonal, 3 paños de microfibras, caja de transporte de chapa de acero
  • Itemeannumber
    4007430195647
    Intrastat code
    84672985
    Print order code
    C4125100
    Brand item id
    602134500
    Dimensiones de la correa abrasiva
    457 mm
    Longitud de trabajo
    90 MM
    Molienda Cinturón Ancho
    6-19 mm
    Peso neto
    8.534 KGR
    Peso sin cable
    2.3 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    0,9
    Potencia de salida
    510 Watts
    Velocidad de la cinta
    3.8-9 m/s
    Velocidad, no carga
    3,8 - 9 m/s
    Voltaje
    230V