WE 14-125 INOX PLUS

Código Brammer 798250842000
Marca METABO
Código de Fabricante WE 14-125 Inox Plus
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Ideal para el tratamiento de acero Inox gracias a un alto par de giro y revoluciones regulables; ¡sin coloración azul!
    • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
    • Rueda ajuste para preselección de velocidad
    • Arranque electrónico suave
    • Protección contra sobrecargas: señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
    • Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
    • Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
    • Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    • Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
    • Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
    • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
    • Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
    • Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
    • Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo

    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430194695
    Print order code
    C4129088
    Brand item id
    602131000
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    4,2 Nm
    Peso sin cable
    1.9 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,45
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    2000-7000
    Voltaje
    230V