BE 6 SSBF

Código Brammer 798255871000
Marca METABO
Código de Fabricante BE 6 SSBF
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84672199
    Print order code
    C4129092
    Brand item id
    600132810
    Capacidad de perforación (acero) mm
    6
    Capacidad taladrado en madera en mm
    12
    Par,máximo
    7 Nm
    Peso sin cable
    1.1 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    0,45
    Revoluciones bajo carga determinada
    0 - 4000/min
    Voltaje
    230V