Casco Concept visera normal no ventilado con ajuste de cinta

Código Brammer 798236859000
Marca CENTURION
Código de Fabricante S09EBA
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Gran seguridad, peso reducido (318gr). Excelente resistencia sin prescindir de la comodidad. Fabricado con sólido material de ABS de alta calidad, el Concept es un 20 % mas ligero que la mayoría de los cascos. Diseño único con la parte trasera más amplia para garantizar una mayor protección del cuello. Banda antisudor Dry-Tech para mayor comodidad durante usos prolongados.
    • Homologaciones
    • EN 397, 1000V a.c, LD, MM, -40 °C
    • EN 50365
    • ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E
    • Características principales
    • Material: Casquete: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • Visera de 40 mm
    • Características internas: Color azul oscuro, no ventilado, arnes interno textil de 6 puntos, con banda antisudor Dry-Tech incluida y ajuste de cinta