AXK 90120

Código Brammer 822209000010
Marca SKF
Código de Fabricante AXK 90120
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    7316577713575
    Intrastat code
    84824000
    Brand item id
    AXK 90120
    Altura
    4 MM
    Diámetro exterior
    120 MM
    Diámetro interior (d)
    90 MM
    Peso neto
    0.077 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    AXK