Utilizar Javascript para visualizar esta página
Brammer Online fue abierto en una nueva ventana
Información
Contáctenos
Cargando...
Artículo(s)
Referencias
Toggle navigation
Inicio
Comparador
Soluciones para la empresa
Industrias
Iniciar sesión / Registro
Familias de producto
»
Herramientas y productos de mantenimiento
»
Herramientas de Mano
»
Pinzas/Mordazas de sujecion
Volver a los resultados
Imprimir
×
Previous
Next
▲
▼
010570124 1057 A-MORDAZA DE PRESION AUTOMATICA
Código Brammer
798165866000
Marca
Beta Tools
Código de Fabricante
1057 A
Disponibilidad
Precio Neto
Precio IVA incluido
Cantidad
Bajo consulta
UN
Bajo consulta
UN
Comparar
Características técnicas
Itemeannumber
8014230619804
Intrastat code
82032000
Print order code
C4159456
Brand item id
010570124
Capacidad, garras max
38 mm
Longitud total
240 MM
×
Código de cliente
Código de cliente
*
enviar
Eliminar
×
Disponibilidad
×