WEPBA 14-125 QUICKPROTECT

Código Brammer 798250835000
Marca METABO
Código de Fabricante WEPBA 14-125 QuickProtect
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Capacidad de sobrecarga
    • Autobalancer integrado para vibraciones mínimas y una prolongada vida útil de los discos abrasivos
    • Freno de disco de Metabo: parada rápida del disco abrasivo en sólo 2 segundos tras la desconexión
    • Función de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor
    • Protect safety switch: manejo seguro gracias al interruptor de superficie grande integrado ergonómicamente
    • Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
    • Electrónica de onda completa Tacho-Constamatic (TC). En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
    • Arranque electrónico suave
    • Protección contra sobrecargas: señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
    • Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
    • Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
    • Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    • Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
    • Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
    • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
    • Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
    • Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
    • Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo


    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
  • Itemeannumber
    4007430214379
    Print order code
    C4170506
    Brand item id
    600166000
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    3,3 Nm
    Peso neto
    2.6 KGR
    Peso sin cable
    2.6 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,4
    Potencia de salida
    740 Watts
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    10500
    Voltaje
    230V