WEPBA 14-125 QUICK PROJECT - UK 110 V

Código Brammer 798250837000
Marca METABO
Código de Fabricante WEPBA 14-125 Quick Project - UK 110 V
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Itemeannumber
    4007430212504
    Print order code
    C4170507
    Brand item id
    600166390
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    3,3 Nm
    Potencia de entrada (kW)
    1,4
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Voltaje
    110V