W 17-180 UK 110 V PADDLE

Código Brammer 798250858000
Marca METABO
Código de Fabricante W 17-180 UK 110 V Paddle
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Peso ligero manejable para trabajar sin fatigarse
    • Máxima potencia en su clase
    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430210135
    Print order code
    C4170508
    Brand item id
    600177390
    Dimensiones del disco abrasivo
    180 mm
    Par,máximo
    6 Nm
    Potencia de entrada (kW)
    1,7
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Voltaje
    110V