WX 17-180

Código Brammer 798250759000
Marca METABO
Código de Fabricante WX 17-180
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Máxima potencia en su clase• Peso ligero manejable para trabajar sin fatigarse• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquinalimitación de la corriente de arranque con arranque suave• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio a presión• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón gracias a la trampilla de la carcasa.• Robusto motor Marathon de Metabo• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos• Empuñadura principal girable sin herramientas: la sujeción segura para amolar y desbastar• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuoIncluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430210036
    Intrastat code
    84672951
    Print order code
    C4170509
    Brand item id
    600179000
    Dimensiones del disco abrasivo
    180 mm
    Par,máximo
    6 Nm
    Peso neto
    4.873 KGR
    Peso sin cable
    3.9 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,7
    Potencia de salida
    980 Watts
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    8500
    Voltaje
    230V