W 8-115 QUICK

Código Brammer 798250853000
Marca METABO
Código de Fabricante W 8-115 Quick
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
    • Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    • Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
    • Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
    • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
    • Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
    • Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
    • Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo

    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo
  • Itemeannumber
    4007430163332
    Print order code
    C4170510
    Brand item id
    600264000
    Dimensiones del disco abrasivo
    115 mm
    Par,máximo
    2,2 Nm
    Peso sin cable
    1.8 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    0,85
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    10000
    Voltaje
    230V