UHE 2650 MULTI (FRANCE)

Código Brammer 798250890000
Marca METABO
Código de Fabricante UHE 2650 Multi (France)
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Amplia gama de usos: para atornillar, perforar con y sin percusión, cincelar• Cambio del portabrocas Quick de Metabo, gracias al cual se realiza un cambio rápido del portabrocas para martillo perforador y cincelador y del portabrocas de cierre rápido para taladrar y atornillar• Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.• Rueda ajuste para preselección de velocidad• Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladro para taladrar madera o metal (sin percusión)• Protección contra sobrecarga gracias al control electrónico de la temperatura del bobinado. Señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente• Señ.lumin.desgast.escobill.• Pasacables redondo para protección del cable para una máxima libertad de movimientos durante la utilización• robusto motor Marathon de Metabo para una prolongada vida útilIncluye: mandril de martillo para herramientas con extremo de conexión SDS-Plus, portabrocas de cierre rápido para herramientas con vástago cilíndrico, empuñadura adicional revestida de goma, tope de profundidad de perforación de ajuste rápido, maletín de plástico
  • Itemeannumber
    4007430205681
    Print order code
    C4170522
    Brand item id
    600952900
    Capacidad de perforación de núcleos (hormigón) mm
    26
    Capacidad de perforación de núcleos (mampostería) mm
    68
    Máximo flujo de energia simple
    2,7 J
    Peso sin cable
    3.4 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    1,01
    Retén Bit
    SDS-Plus
    Revoluciones bajo carga determinada
    860/2250/min
    Voltaje
    230V