BS 18 LTX QUICK

Código Brammer 798255585000
Marca METABO
Código de Fabricante BS 18 LTX Quick
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • ¡Novedad mundial! Con batería 4,0 Ah para un 33% más de duración por carga de batería• Función Impuls conectable adicionalmente para atornillar exactamente y centrar cómodamente• Precision Stop: Acoplamiento del par de giro con desconexión electrónica precisa para una vida útil extremadamente larga de la máquina • Metabo “Quick”: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción - p. ej., de taladrar a atornillar en pocos segundos• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar• Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas• Cambio de marchas manejable con una mano; tanto para diestros como zurdos• Tecnología AIR COOLED para un tiempo breve de carga y una larga vida útil• Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 añosIncluye: portabrocas de cambio rápido, portapuntas de cambio rápido, empuñadura adicional, anillo tensor con depósito para 6 puntas, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), cargador ASC 30 “AIR COOLED”, maletín plástico
  • Itemeannumber
    4007430216595
    Print order code
    C4170527
    Brand item id
    602109610
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    50
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Par,máximo
    42 Nm / 96 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    2 KGR
    Torque Impulso
    46 Nm
    Voltaje
    18 V