BS 14.4 LT IMPULSE

Código Brammer 798255587000
Marca METABO
Código de Fabricante BS 14.4 LT Impulse
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • ¡Novedad mundial! Con batería 4,0 Ah para un 33% más de duración por carga de batería
    • Función Impuls conectable adicionalmente para atornillar exactamente y centrar cómodamente
    • Precision Stop: Acoplamiento del par de giro con desconexión electrónica precisa para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
    • Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
    • Cambio de marchas manejable con una mano; tanto para diestros como zurdos
    • Tecnología AIR COOLED para un tiempo breve de carga y una larga vida útil

    Incluye: portabrocas de sujeción rápida, anillo tensor con depósito para 6 puntas, cargador ASC 30 “AIR COOLED”, maletín plástico, 2 baterías Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah)
  • Itemeannumber
    4007430216526
    Intrastat code
    82031000
    Print order code
    C4170529
    Brand item id
    602137610
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    30
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Par,máximo
    24 Nm / 55 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    1.8 KGR
    Torque Impulso
    28 Nm
    Voltaje
    14,4 V