W18 LTX 125

Código Brammer 798250852000
Marca METABO
Código de Fabricante W18 LTX 125
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • ¡Novedad mundial! Con batería 4,0 Ah para un 33% más de duración por carga de batería.• Motor robusto y resistente al desgaste• Carcasa delgada del motor para un manejo óptimo• Acumulador girable para trabajar en lugares de difícil acceso• Filtro de polvo desmontable para la protección contra partículas entrantes• Cambio de herramienta sin llave• Cubierta ajustable sin herramienta; a prueba de torsión• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido• Arranque electrónico suave• Señal luminosa para informar situaciones especiales (p.ej.repuesta en marcha activada)• Protección térmica contra sobrecargas• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente• Tecnología AIR COOLED para un tiempo breve de carga y una larga vida útil• Baterías robustas con indicación de la capacidad• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 añosIncluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción (sin herramienta), empuñadura, filtro de polvo, cargador ASC 30 “AIR COOLED”, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/4,0 Ah), maletín plástico
  • Itemeannumber
    4007430216489
    Intrastat code
    84672920
    Print order code
    C4170532
    Brand item id
    602174610
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
    125 mm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    2.4 KGR
    Peso neto
    5.36 KGR
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    8000
    Voltaje
    18 V