W 2000 - UK 110 V PADDLE

Código Brammer 798250856000
Marca METABO
Código de Fabricante W 2000 - UK 110 V Paddle
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Motor robusto y resistente al desgaste
    • Función de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor

    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430199898
    Print order code
    C4170536
    Brand item id
    606420390
    Dimensiones del disco abrasivo
    230 mm
    Par,máximo
    13 Nm
    Potencia de entrada (kW)
    2
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Voltaje
    110V