WX 24-230 QUICK - UK 110 V

Código Brammer 798250758000
Marca METABO
Código de Fabricante WX 24-230 Quick - UK 110 V
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una evacuación óptima del calor• Desconexión de seguridad S-automatic de Metabo: al bloquear el disco, se interrumpe inmediatamente la alimentación eléctrica• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina• Limitación de la corriente de arranque con arranque suave• Protección contra sobrecargas en caso de sobrecarga térmica del motor• Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una evacuación óptima del calor• La señal luminosa informa al usuario sobre situaciones especiales, p. ej., un seguro contra una repuesta en marcha activado• Función de hombre muerto: parada inmediata de la máquina al soltar el interruptor Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430212085
    Print order code
    C4170539
    Brand item id
    606449390
    Dimensiones del disco abrasivo
    230 mm
    Par,máximo
    17 Nm
    Potencia de entrada (kW)
    2,4
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Voltaje
    110V