W 780 (115)

Código Brammer 798250854000
Marca METABO
Código de Fabricante W 780 (115)
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430198716
    Print order code
    C4170542
    Brand item id
    606701000
    Dimensiones del disco abrasivo
    115 mm
    Par,máximo
    1,6 Nm
    Peso sin cable
    1.7 KGR
    Potencia de entrada (kW)
    0,78
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    11000
    Voltaje
    230V