W 1080-125 - UK 110 V

Código Brammer 798344685000
Marca METABO
Código de Fabricante W 1080-125 - UK 110 V
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
    • Motor robusto y resistente al desgaste
    • Capacidad de sobrecarga
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430209832
    Print order code
    C4170545
    Brand item id
    6672239
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Par,máximo
    3 Nm
    Potencia de entrada (kW)
    1,08
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Voltaje
    110V