00441 DISCOS STIKIT 245

Código Brammer 798262642000
Marca 3M
Código de Fabricante 00441
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   PACK Bajo consulta   PACK
Comparar
  • El papel grueso E le da un refuerzo sólido y alarga la vida del producto. El adhesivo de resina es resistente al calor y evita un quemado prematuro. Color: Verde.
  • Print order code
    C4192914
    Brand item id
    00441
    Color
    Verde
    Configuración de orificios
    600A
    Dimensiones del disco abrasivo
    125 mm
    Máx velocidad (RPM)
    12000
    Tamaño de la empuñadura
    P60
    Tipo
    245