02019

Código Brammer 798226654000
Marca 3M
Código de Fabricante 02019
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   PACK Bajo consulta   PACK
Comparar
  • Mineral de carburo de silicio abrasivo, afilado, que asegura una larga vida del producto y una buena calidad de la superficie. Papel flexible y cómodo resistente al agua que facilita su manipulación. Paquete de 50. Color: Negro.
  • Brand item id
    02019
    Altura
    280 MM
    Anchura, externa
    230 MM
    Color
    Negro
    Configuración de orificios
    Plano
    Grado
    P150
    Longitud
    280 MM
    Tamaño
    230mm x 280mm
    Tamaño de la empuñadura
    P150
    Tipo
    734