Marco V-Gard® para casco - 10121266

Código Brammer 798250574000
Marca MSA
Código de Fabricante 10121266
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Nuevo sistema de accesorios V-Gard enchanced para una mejor protección facial. Los adaptadores de ranura ajustables permiten que el marco funcione con o sin orejeras. Guías de alineación en forma de V y tres puntos de contacto para facilitar la instalación de la visera. Toda la construcción no metálica permite el uso en aplicaciones eléctricas. El diseño inclinado permite que el material se deslice fácilmente fuera del marco. Las cuchillas de ajuste deslizantes permiten que el visor trabaje con la mayoría de los respiradores de media máscara. Canales en forma de V únicos. Se adapta a todas las tapas MSA ranuradas. El bastidor ET se ensaya a temperaturas de 350?F (176.7?C), reduciendo deformaciones, grietas o fisuras. Supera el estándar de seguridad ANSI / ISEA Z87.1-2010
  • Intrastat code
    42032910
    Print order code
    C4307665
    Brand item id
    10121266
    Color
    Negro
    Fuerza
    BT 389
    Norma europea (EN)
    EN166 / EN1731-F