60009050 POWERMAXX BS 10,8 V

Código Brammer 798326755000
Marca METABO
Código de Fabricante PowerMaxx BS 10,8 V
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
    • Engranaje de dos velocidades para taladrar y atornillar
    • Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena
    • Portabrocas de sujeción rápida y engranaje de parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una sola mano
    • Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
    • Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
    • Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
    • Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

    Suministro estándar
    Portabrocas de sujeción rápida, Punta Pozidriv tamaño 2 / 50 mm, Batería Li-Power (10,8 V/1,5 Ah), Cargador LC 40, Bolsa para herramientas
  • Itemeannumber
    4007430199980
    Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C4550816
    Brand item id
    60009050
    Capacidad de perforación (acero) mm
    10
    Capacidad taladrado en madera en mm
    22
    Capacidad. Tipo de batería
    1,5 Ah Li-ion
    Capacidad, tiro máximo
    1-10 mm
    Par,máximo
    28 Nm / 14 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    0.9 KGR
    Tamaño del paso, eje
    1/2-20 UNF
    Voltaje
    10,8 V