1025-25DECG

Código Brammer 631025251011
Marca RHP
Código de Fabricante 1025-25DECG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    1025-25DECG R
    Ancho (B)
    34.1 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    15 MM
    Diámetro exterior
    52 MM
    Diámetro interior (d)
    25 MM
    Peso neto
    0.26 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1025-25