602101500 BS 14,4 LT QUICK

Código Brammer 798327892000
Marca METABO
Código de Fabricante BS 14,4 LT Quick
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Metabo “Quick”: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones• Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena• Portabrocas de sujeción rápida y engranaje de parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una sola mano• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar• Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras• Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería• Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil• Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 añosSuministro estándarPortabrocas de cambio rápido, Portapuntas de cambio rápido, 2 baterías Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
  • Itemeannumber
    4007430213570
    Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C5047463
    Brand item id
    602101500
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    35
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Capacidad, tiro máximo
    1,5 - 13 mm
    Par,máximo
    27 Nm / 50 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    1.8 KGR
    Peso neto
    4.37 KGR
    Tamaño del paso, eje
    1/2-20 UNF
    Voltaje
    14,4 V