1035-30G

Código Brammer 631035300011
Marca RHP
Código de Fabricante 1035-30G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C0058440
    Brand item id
    1035-30G R
    Ancho (B)
    42.9 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    17 MM
    Diámetro exterior
    72 MM
    Diámetro interior (d)
    30 MM
    Dimensión s
    17.53 MM
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1035-30