602100500 BS 14.4 LT

Código Brammer 798329004000
Marca METABO
Código de Fabricante BS 14.4 LT
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
    • Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena
    • Portabrocas de sujeción rápida y engranaje de parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una sola mano
    • Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
    • Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
    • Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
    • Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
    • Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
    • Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años


    Suministro estándar
    Portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah), Cargador ASC 30-36 V ""AIR COOLED"", Maletín plástico
  • Itemeannumber
    4007430213518
    Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C6015932
    Brand item id
    602100500
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    35
    Capacidad. Tipo de batería
    4,0 Ah Li-ion
    Capacidad, tiro máximo
    1,5 - 13 mm
    Par,máximo
    27 Nm / 50 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    1.7 KGR
    Peso neto
    4.126 KGR
    Tamaño del paso, eje
    1/2-20 UNF
    Voltaje
    14,4 V