606727000 W 820 - 115

Código Brammer 798329162000
Marca METABO
Código de Fabricante W 820 - 115
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
    • Motor robusto y resistente al desgaste
    • Capacidad de sobrecarga
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio

    Suministro estándar
    Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción, Empuñadura, Llave para agujeros frontales
  • Itemeannumber
    4007430229298
    Intrastat code
    84672985
    Print order code
    C6043844
    Brand item id
    606727000
    Dimensiones del disco abrasivo
    115 mm
    Par,máximo
    1,6 Nm
    Peso neto
    2 KGR
    Peso sin cable
    1.7 KGR
    Potencia de entrada
    820 watts
    Potencia de salida
    510 Watts
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    11000 rpm