602199650 SB 18 BL QUICK

Código Brammer 798333162000
Marca METABO
Código de Fabricante SB 18 BL Quick
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • • Máxima novedad mundial 2013: máquina con batería 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería.
    • Funcionamiento por impulsos conectable
    • Precision Stop: Acoplamiento del par de giro con desconexión electrónica precisa para una vida útil extremadamente larga de la máquina
    • Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
    • Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
    • Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
    • Luz de trabajo integrada
    • Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
    • Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
    • Baterías robustas con indicación de la capacidad
    • Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
    • Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años

    Suministro estándar
    Empuñadura adicional, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
  • Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C6079638
    Brand item id
    602199650
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad de perforación (mampostería) mm
    16
    Capacidad taladrado en madera en mm
    50
    Capacidad. Tipo de batería
    5,2 Ah / Li-Ion
    Capacidad, tiro máximo
    1,5 - 13 mm
    Par, rango (Nm)
    42 / 85 Nm
    Peso incl. Paquete de Baterías
    2 KGR
    Tamaño del paso, eje
    1/2-20 UNF
    Voltaje
    18 V