1035-35G @

Código Brammer 631035350011
Marca RHP
Código de Fabricante 1035-35G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C0060803
    Brand item id
    1035-35G R
    Ancho (B)
    42.9 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    17 MM
    Diámetro exterior
    72 MM
    Diámetro interior (d)
    35 MM
    Dimensión s
    17.53 MM
    Peso neto
    0.51 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1035-35