1017-16G

Código Brammer 631017160011
Marca RHP
Código de Fabricante 1017-16G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Brand item id
    1017-16G R
    Ancho (B)
    27.38 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    12 MM
    Diámetro exterior
    40 MM
    Diámetro interior (d)
    16 MM
    Peso neto
    0.09 KGR
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1017-16