1040-1.1/2G

Código Brammer 631040240011
Marca RHP
Código de Fabricante 1040-1.1/2G
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C0067407
    Brand item id
    1040-1.1/2G R
    Ancho (B)
    49.2 MM
    Anchura anillo exterior (C)
    18 MM
    Diámetro exterior
    80 MM
    Diámetro interior (d)
    1.5 PUL
    Dimensión s
    19.1 MM
    Tipo/Raiz (Nivel 1)
    1000
    Tipo/Raiz (Nivel 2)
    1040-1.1/2