100A06R-S90AD16E-C PRAMET SHOU LDER MILLING ARBOR MOUNTING

Código Brammer 798436538000
Marca Impero
Código de Fabricante 100A06R-S90AD16E-C
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    82077010
    Print order code
    C6955543
    Dimensión b
    14,4 mm
    Dimensión D
    100 mm
    Dimensión d1
    45 mm
    Dimensión dH7
    32 mm
    Dimensión L
    50 mm
    Dimensión t
    8 mm
    Insertos
    ADMX 1606…
    Número de insertos
    6